{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Temperatur, maskinvask | 40 °C | |
| Farve | rød; sort | |
| Tekstilsammensætning | polyester | |
| Vævstæthed | 200 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Anvendendelsestype | Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 2 stk. | |
| Position, Brystlomme | foran | |
| Position, Sidelomme | foran | |
| Lynlås, egenskaber | En måde | |
| Lynlåsmateriale | Plastik | |
| Hætte, aftagelig | ja | |
| International størrelse, Dame | L | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Sidelomme | |
| Lukning | Elastik; burrelukning; lynlås | |
| Hætte | ja | |
| Egenskaber | burrelukning på ærmet; justerbare manchetter; med reflekterende materiale; vandafvisende; vindtæt; åndbart; ærmelinninger | |
| Køn | Dame | |
| Tekstilforædling | ja | |
| Standard | EN 343 |
| Artikelnummer | 091880 L | |
| EAN/GTIN | 7330509684702 | |
| Producentnummer | 497219779956L | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |