{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Internationale Größe | L | |
| Barva | červená; Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 2 ks | |
| Položka, Náprsní kapsa | Vpředu | |
| Položka, Boční kapsa | Vpředu | |
| Funkce zipu | Jedním způsobem | |
| Materiál zipu | Plast | |
| Odnímatelná kapuce | ano | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; spoj se suchým zipem; Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; Suchý zip na rukávu; S reflexním materiálem | |
| Pohlaví | dámské | |
| Konečná úprava textilu | ano | |
| Norma | EN 343 |
| Katalogové číslo | 091880 L | |
| EAN / GTIN | 7330509684702 | |
| Číslo výrobce | 497219779956L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |