{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Service Plus | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 166 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 40 °C farvet vask | |
Blegning | Ingen blegning | |
Kemisk rengøring | ikke kemisk rengøring | |
Tørring | Ingen tørring i tørretumbler | |
Bøjle | ikke varm op til maks. 110 °C | |
Farve | stengrå / sort | |
Størrelse ES | D120 | |
Størrelse NL | D120 | |
Størrelse SE | C58 | |
Konfektionsstørrelse DE | 30 | |
Størrelse FR | 56C | |
Størrelse IT | D120 | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091841 30 | |
Producentnummer | 145918452799D120 |