Kolenní výztuha Standard 1 pár, šedá, Typ: KNEE

Artiklové číslo: 091802 KNEE
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá
Obsah 1 paar
Délka 250 mm
Šířka 135 mm
Výška 18 mm
Druh produktu Polštář pod kolena
Obsah Spárovat
Celková délka 250 mm
Šířka celkem 135 mm
Tloušťka 18 mm
Vlastnosti Tlumící
Norma EN 14404
Vhodné pro kolenní kapsy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091802 KNEE
EAN / GTIN 4030913866321
Číslo výrobce 9901027
Výrobce/odpovědná osoba PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Popis

Provedení:

Kolenní výztuha s voštinovou strukturou pro příjemné nošení a optimální přizpůsobení kolenu. Rozměry: 135 × 250 × 18 mm (Š × V × H).
Velikost: jediný rozměr.

Norma:

EN 14404

Vhodné pro:

Všechny kalhoty do pasu Planam s polstrovanými kolenními kapsami.

Rozsah dodávky:

Dodávka po párech.