Softshell-jakke Service Plus, sort / rød, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 091765 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Serie Service Plus
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve rød; sort
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 255 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype regnbeskyttelse
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Lynlåsmateriale Plastik
International størrelse, Unisex L
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning burrelukning; lynlås
Hætte nej
Egenskaber Kraveafslutning; burrelukning på ærmet; forlænget ryg; høj krave; justerbare manchetter; stretch-indsats; vindtæt; åndbart; ærmelinninger
Køn Unisex
Tekstilforædling ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091765 L
EAN/GTIN 7330509535066
Producentnummer 495025169956L
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Moderne softshelljakke af robust ripstop. Med forformede ærmer og indstillelige armafslutninger med burrelås.
  • Brystlomme med lynlås.
  • Inderlomme med lynlås.

Vindafvisende softshell-materiale med høj åndbarhed. Fremragende brugerkomfort takket være forlænget ryg og fleeceforet krave. God bevægelsesfrihed på grund af stretch-indsatser. Viddejusterbar nederkant med snøre.
  • Sidelommer med lynlås.
  • Inderlomme.
  • Kunststof-lynlås.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.