{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Serija | Service Plus | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 255 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta uporabe | dežna zaščita | |
| Število žepov, Prsni žep | 1 kos | |
| Material zadrge | Umetna masa | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | S | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Notranji žep; Stranski žep | |
| Zadrga | samopritrdilni trak; zadrga | |
| Kapuca | ne | |
| Lastnosti | Pas; konec rokava; konec rokava, nastavljiv po dolžini; odporen na veter; podaljšan hrbtni del; raztegljiv vložek; samopritrdilni trak na rokavu; stoječi ovratnik; zračen | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dodelava tekstila | Da |
| Številka izdelka | 091765 S | |
| EAN/GTIN | 7330509535080 | |
| Številka proizvajalca | 495025169956S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |