Softshellová bunda Service Plus, černá / červená, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 091765 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Řada Service Plus
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva červená; Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 255 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti dešti
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Materiál zipu Plast
Mezinárodní velikost, Unisex L
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Manžety na rukávech; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Pas; Prodloužená záda; Prodyšné; Stojáček; Strečová vložka; Suchý zip na rukávu
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091765 L
EAN / GTIN 7330509535066
Číslo výrobce 495025169956L
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Moderní softshellová bunda z robustní tkaniny Ripstop. S tvarovanými rukávy a nastavitelnými konci rukávů se suchým zipem..
  • Náprsní kapsa se zipem.
  • Vnitřní kapsa se zipem.

Neprofukavý softshellový materiál s vysokou prodyšností. Vynikající komfort nošení díky prodloužené zádové části a límci s fleecovou vložkou. Vysoká volnost pohybu díky strečovým vložkám. Obvod pasu nastavitelný stahovací šňůrkou.
  • Postranní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsa.
  • Plastový zip.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.