Advarselssikkerheds-vinterjakke, orange / marineblå, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 091730 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea albastru; Portocaliu
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 150 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată
Număr de buzunare, Buzunar interior 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 2 buc.
Fermoar caracteristică Într-un fel
Bandă obturator acoperită, Fermoar ja
Glugă detaşabilă ja
Mărimi internaţionale, Unisex L
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar interior
Închidere prindere cu scai; Fermoar
Glugă ja
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cu material reflectorizant; Spate prelungit; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex
Finisaj textil ja
Standard EN 342; EN 343; EN ISO 20471

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091730 L
EAN/GTIN 7330509378939
Producentnummer 487019875389L
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Betegnelse

Ejecución:

La chaqueta de invierno transpirable de alta visibilidad es estanca al viento y al agua y tiene un forro interior de malla. Gracias al tejido elástico mecánico, la chaqueta resulta muy cómoda de llevar. La chaqueta cuenta con tiras reflectantes de 50 mm de anchura en el tronco, las mangas y las zonas de los hombros. Además, hay detalles reflectantes en la capucha. Dado que la chaqueta tiene una cremallera oculta, es posible un acabado sencillo del tejido. Las zonas más expuestas a la suciedad están equipadas con material azul marino.
  • Costuras soldadas.
  • Capucha desmontable y ajustable.
  • Forro polar en la zona de la nuca.
  • Mangas preformadas.
  • Espalda alargada.
  • Cintura ajustable con cordón corredizo.
  • Bolsillo sumergible para identificación.
  • Bolsillos amplios, como bolsillos frontales y superiores.

Norma:

EN 342; EN 343
Certificado según EN ISO 20471, clase 3.

Nota:

Categoría de señalización Blakläder C para certificación combinada.