{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 100 % polyester | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 150 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | oranžová / námornícka modrá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | |
Druh produktu | Bunda s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091730 L | |
EAN/GTIN | 7330509378939 | |
Číslo výrobcu | 487019875389L |