{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Koboltblå | |
| Vævsprocent, bomuld | 65 % | |
| Vævsprocent, polyester | 33 % | |
| Vævsprocent, øvrige fibre | 2 % | |
| Temperatur, maskinvask | 60 °C | |
| beskrevet del, Koboltblå | Grundfarbe; Reflexelemente | |
| Serie | VIS-LINE | |
| Producentbetegnelse | Multinorm-Jacke VIS-LINE | |
| Farve | blå; gul | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester; øvrige fibre | |
| Vævstæthed | 350 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Antal lommer, Indvendig lomme | 1 stk. | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Brystlomme | 1 stk. | |
| Position, Brystlomme | foran | |
| Position, Sidelomme | højre; venstre; højre; venstre | |
| Størrelse DE | 52 | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme | |
| Lukning | trykknap; burrelukning | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | forlænget ryg; justerbare manchetter; med reflekterende materiale; stræklæg i ryggen | |
| Køn | Herre | |
| Standard | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 091702 52 | |
| EAN/GTIN | 4057121534507 | |
| Producentnummer | 2652353-481-52 | |
| Producent/ansvarlig person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |