Tilgængeligt alternativ:

Advarselsvest, orange/sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091691 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

HOLEX I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HOLEX

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normal damestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
216 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, maskinvask 30 °C
Farve orange; sort
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 120 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype advarselssikkerhed
Antal lommer, Indvendig lomme 2 stk.
Antal lommer, Mobillomme 1 stk.
Antal lommer, Brystlomme 2 stk.
International størrelse, Unisex S
Produkttype vest
Lommetype Brystlomme; Mobillomme; Indvendig lomme
Lukning lynlås
Hætte nej
Egenskaber med reflekterende materiale; reflekterende
Køn Unisex
Standard EN ISO 20471
Beskyttelseskategori I

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091691 S
EAN/GTIN 4067263031208
Producentnummer 091691 S
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Advarselsvest med lynlås og fem praktiske lommer. Tofarvet design, smudsafvisende.
  • Brystlomme til mobiltelefon.
  • 1 brystlomme med klap.
  • 2 mavelommer med lynlås.
  • 2 pennelommer.
  • 2 refleksstriber hele vejen rundt.

Norm:

Certificeret iht. EN 20471, klasse 1.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Med henblik på signalisering af bærerens tilstedeværelse i alle mulige lysforhold om dagen samt ved lyspåvirkning fra lyskilder i mørke og i tusmørke. Optimal beskyttelseseffekt kun ved lukket båret ‌Hi-Vis-beklædning. Pasformen svarer til brystomfanget. Den indarbejdede tolerance giver komfort og gør det muligt at bære tøjet over andre tynde lag tøj. Hvis der bæres tykkere lag tøj under, kan det være nødvendigt at bruge en større størrelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod mekaniske, kemiske eller elektriske farer eller mod varme og ild.
  • Beskytter ikke mod kulde.
  • Selv når der bæres ‌Hi-Vis-beklædning er det ikke sikkert, at bæreren bliver set under alle omstændigheder.
  • Hi-Vis-beklædning må ikke ændres på egen hånd.
  • Reparationer må ikke forringe tøjets effekt. Hi-Vis-beklædning må ikke repareres på egen hånd.
  • Refleksstriberne må ikke tildækkes med andet tøj eller udstyr.