Beschikbaar alternatief:

Veiligheidsvest, oranje / zwart, Uniseks-maat: S

Artikelnummer: 091691 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

HOLEX In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HOLEXrekening moet houden.

Normale herenmaat
Bestelmaat DE Maat INT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Kleine herenmaat
Bestelmaat DE Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat DE Maat INT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 120
  • Wassen: 30 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 120 g/m2
Wassen 30 °C Bonte was
Kleur oranje / zwart
Norm EN ISO 20471
Producttype Veiligheidsvest

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091691 S
EAN/GTIN 4067263031208
Nummer fabrikant 091691 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsvest met ritssluiting en vijf praktische zakken. Tweekleurig design, ongevoelig voor vuil.
  • Borstzak voor mobiele telefoon.
  • 1 borstzak met klep.
  • 2 buikzakken met ritssluiting.
  • 2 balpenvakken.
  • 2 reflecterende strepen rondom.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN 20471, klasse 1.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Om visueel te attenderen op de aanwezigheid van de drager bij alle mogelijke lichtomstandigheden overdag en bij verlichting door lichtbronnen in het donker en in de schemering. Optimale werking alleen bij gesloten gedragen veiligheidskleding. De pasvorm komt overeen met de borstomvang. Een geïntegreerde tolerantie zorgt voor comfort en zorgt ervoor dat het kledingstuk over lichte kledinglagen kan worden gedragen. Als er dikkere kleding onder moet worden gedragen, is er mogelijk een grotere maat nodig.

Onjuist gebruik
  • Biedt geen bescherming tegen mechanische, chemische of elektrische gevaren, hitte en vuur.
  • Biedt geen bescherming tegen koude.
  • Het dragen van veiligheidskleding garandeert niet dat de drager onder alle omstandigheden wordt gezien.
  • Veiligheidskleding niet eigenmachtig veranderen.
  • Reparaties mogen geen afbraak doen aan de prestaties van kleding. Veiligheidskleding niet eigenmachtig repareren.
  • Reflecterende strepen niet met andere kleding of uitrusting bedekken.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan