Elérhető alternatíva:

Láthatósági mellény, narancssárga / fekete, Unisex méret: S

Cikkszám: 091691 S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

HOLEX Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a HOLEX márkánál

Normál férfi méret
Német rendelési méret Nemzetközi méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Zömök férfi méret
Német rendelési méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Német rendelési méret Nemzetközi méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 120
  • Mosás: 30 °C színes ruha
  • Szabvány: EN ISO 20471

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 120 g/m2
Mosás 30 °C színes ruha
Festék narancssárga / fekete
Szabvány EN ISO 20471
Termék fajtája Láthatósági mellény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091691 S
EAN / GTIN 4067263031208
Gyártó száma 091691 S
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Láthatósági mellény cipzárral és öt praktikus zsebbel. Kétszínű design, szennyeződésekkel szemben ellenálló.
  • Mellső zseb mobiltelefonhoz.
  • 1 mellső zseb hajtókával.
  • 2 első zseb cipzárral.
  • 2 tollzseb.
  • 2 körbefutó fényvisszaverő csík.

Szabvány:

EN 20471, 1. kategória szerint tanúsított.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • A viselő jelenlétének a vizuális jelzéséhez minden lehetséges fényviszonyban nappal, valamint sötétben és alkonyatkor fényszórók megvilágítása által. Optimális védőhatás csak zártan viselt láthatósági ruházat esetén. Az illeszkedő forma a mellbőséget jelenti. A kialakított tűrés kényelmet biztosít és lehetővé teszi a könnyű ruházat feletti viseletet. Ha a vastagabb ruházatot kell alatta viselni, előfordulhat, hogy nagyobb méret szükséges.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem véd mechanikus, kémiai vagy elektromos veszélyek, hő és tűz ellen.
  • Nem véd a hidegtől.
  • A láthatósági ruházat viselése nem garantálja, hogy viselője minden körülmények között látható lesz.
  • A láthatósági ruházatot önhatalmúlag ne módosítsa.
  • A javítások nem korlátozhatják a ruházat teljesítményét. A láthatósági ruházatot önhatalmúlag ne javítsa.
  • A fényvisszaverő csíkokat ne takarja le más ruházattal vagy felszereléssel.