{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 35 % | |
| Vævsprocent, polyester | 65 % | |
| Temperatur, maskinvask | 60 °C | |
| Serie | INDUSTRY | |
| Producentbetegnelse | Newark | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Anvendendelsestype | Kuldebeskyttelse | |
| Justerbar bærer | ja | |
| Størrelse DE | 52L | |
| Position | foran; bagest; højre; højre; foran; foran | |
| Antal lommer, foran | 2 stk.; 1 stk.; 1 stk. | |
| Antal lommer, højre | 1 stk.; 1 stk. | |
| Antal lommer, bagest | 2 stk. | |
| Farve | sort | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 270 g/m2 | |
| Vaskeproces | industriel vask; maskinvask | |
| Produkttype | overall | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja; ja; ja; ja | |
| Lukning | Elastik; burrelukning; lynlås; trykknap | |
| Lukkeliste, dækket | ja | |
| Egenskaber | knæområde, forstærket | |
| Standard | EN 14404 |
| Artikelnummer | 091591 52L | |
| EAN/GTIN | 5707209833921 | |
| Producentnummer | 10569-442-09 90C52 | |
| Producent/ansvarlig person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |