Jakke Rockford, sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091571 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 35 %
Vævsprocent, polyester 65 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
Serie INDUSTRY
Producentbetegnelse Rockford
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve sort
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 270 g/m2
Vaskeproces industriel vask; maskinvask
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse
Antal lommer, Brystlomme 2 stk.
Position, Brystlomme foran
Lynlås, egenskaber En måde
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
International størrelse, Unisex 2XL; 3XL; L; M; S; XL; S
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning trykknap; lynlås
Hætte nej
Egenskaber høj krave; justerbare manchetter; vejrbeskyttende lynlås; ærmelinninger
Køn Unisex

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091571 S
EAN/GTIN 5707209813558
Producentnummer 10509-442-09 S
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Udførelse:

Mascot® INDUSTRY. Klassisk serie af industriarbejdstøj, ensfarvet med kontrastsømme. Ekstra robust og slidstærkt takket være tredobbelte kapsømme. Udviklet sammen med industrivaskerier. Fås i forskellige farver og stofkvaliteter.
Jakke med høj krave og to brystlommer med klap samt en inderlomme.
  • Stor bevægelsesfrihed takket være forformede ærmer.
  • Lynlås med vindklap og skjulte trykknapper.
  • Kravens og ærmelinningernes vidde kan indstilles med trykknapper.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver, størrelser og stofkvaliteter på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.
Jakke i kornblå udførelse under 091572.