• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Kemikaliebeskyttelsesbukser CHEMcomfort Antistatic 56

Art.-nr.: 091537 56
Rabat
420,17 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 99 % polyester; 1 % karbonfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 235
  • Vask: 95 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13034

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Tekstilsammensætning 99 % polyester; 1 % karbonfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 235 g/m2
Vask 95 °C farvet vask
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve antracit
Konfektionsstørrelse DE 56
Norm EN 13034
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091537 56
EAN/GTIN 4050274250096
Producentnummer 7131042-37

Betegnelse

Udførelse:

Beklædningen kombinerer kemikaliebeskyttelse med permanent antistatiske egenskaber i et let stof. Til specialiserede produktionsprocesser.
Buks.
  • Skjult knaplukning.
  • To sidelommer og en baglomme med klap.
  • Tommestok-lomme.

Anvendelsesområde: Automobil-, stål- og kemisk industri, galvanisering, batteriproducenter, laboratorier.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel i slutningen af kataloget samt i onlineshoppen.
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
    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven