• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Pantaloni de protecţie contra substanţelor chimice CHEMcomfort Antistatic 56

Cod articol: 091537 56
Reducere
56,40 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 99% poliester; 1% fibră de carbon
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 235
  • Spălare: 95 °C rufe colorate
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13034

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 99% poliester; 1% fibră de carbon
Gramaj material / Densitate ţesătură 235 g/m2
Spălare 95 °C rufe colorate
Îmbrăcăminte conform DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
Culoarea antracit
Mărime DE 56
Standard EN 13034
Tip produs Pantalon de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091537 56
EAN / GTIN 4050274250096
Număr producător 7131042-37

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea reuneşte protecţia la substanţe chimice cu caracteristicile antistatice permanente, într-o ţesătură uşoară. Pentru procese de fabricaţie specializate.
Pantaloni.
  • Închidere cu nasturi mascată.
  • Două buzunare laterale şi un buzunar cu clapetă la spate.
  • Buzunar pentru metru.

Domeniu de utilizare: Industria auto, oţelărie, industria chimică, galvanizare, producţia de baterii, laboratoare.

Standard:

  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1149-5

Notă:

La cerere, se livrează şi în alte culori. Tabelul de mărimi cu prezentare comparativă a mărimilor internaţionale din confecţii este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului precum şi în eShop.:
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
    Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături