Flammebeskyttelses-t-shirt, marineblå, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 091534 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Vævsprocent, bomuld 39 %
Vævsprocent, specialfiber 1 %
Vævsprocent, modakryl 60 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve blå
Tekstilsammensætning bomuld; modakryl; specialfiber
Vævstæthed 210 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Produkttype shirt
International størrelse L
Anvendendelsestype flammebeskyttelse
Køn Unisex
Ærmelængde kortærmet
Egenskaber antistatisk
Standard EN 14116; EN ISO 1149

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091534 L
EAN/GTIN 7330509726402
Producentnummer 348217378900L
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Behageligt blød, flammehæmmende T-shirt med rund krave. Med komfortabelt Single-Jersey-materiale i modacryl-/bomuldsmix. Forstærkede hals- og skuldersømme.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, indeks 3