T-shirt ignifugé, Bleu marine, Taille unisexe: L

Réf.: 091534 L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne
Teneur en tissu, coton 39 %
Teneur en tissu, fibres spéciales 1 %
Teneur en tissu, modacrylique 60 %
Température, lavage en machine 40 °C
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur bleu
Composition du tissu coton; modacrylique; fibres spéciales
Densité du tissu 210 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit t-shirts
Taille internationale L
Type d’application protection ignifuge
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches courtes
Caractéristiques antistatique
Norme EN 14116; EN ISO 1149

Identification et classification

Référence article 091534 L
EAN / GTIN 7330509726402
Réf. fabricant 348217378900L
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:

T-shirt ignifugé doux et agréable à porter, avec col rond. Avec matière en jersey simple composée d’un mélange de modacrylique et de coton. Coutures renforcées au niveau du cou et des épaules.

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, Index 3