• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Svejserbeskyttelse, buks, Unisex-størrelse: XL

Art.-nr.: 091503 XL
Rabat
1.132,38 DKK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Svejsebeskyttelsesbeklædning
Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Unisex-størrelse XL
Produkttype Svejsebeskyttelsesbukser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091503 XL
EAN/GTIN 8718564522563
Producentnummer 44-7440/7600 GR.XL
Producent/ansvarlig person Weldas Europe B.V., Blankenweg 18, 4612 RC BERGEN OP ZOOM, Nederland

Betegnelse

Udførelse:

Varme- og brandsikkert tøj af varigt og smidigt, spaltet okselæder. Beskytter mod varme og glødende stænk eller spåner, når der svejses, slibes eller brændes. Alle lædersømme er syet med et dobbelt kædesting af særdeles varmeresistent 5 x KEVLAR® garn. Alle spændingspunkter er nittede eller forstærket med to lag læder. Alle nitter og trykknapper er strømisolerede af sikkerhedstekniske grunde.
Svejser-beskyttelsesbuks af bedste spaltet okselæder (1 mm).
  • Helt lukket.
  • Længdejusterbare bukseseler.
  • Praktisk baglomme med trykknap.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2/A1+A2