• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Zaščitne delovne hlače do pasu za varilce XL

Št. art.: 091503 XL
Popust
188,38 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Oblačila za varilce
Spol Univerzalne
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Zaščitne delovne hlače za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091503 XL
EAN/GTIN 8718564522563
Številka proizvajalca 44-7440/7600 GR.XL

Opis

Izvedba:

Delovna oblačila, odporna proti vročini in ognju, iz obstojnega in voljnega cepljenega govejega usnja. Zaščita pred vročino in tlečimi brizgi ali odrezki pri varjenju, brušenju ali izžiganju. Vsi kosi usnja so sešiti z dvojnim verižnim šivom s 5-slojno nitjo iz KEVLAR®-ja, ki je izredno odporna proti vročini. Vsa napeta mesta so kovičena ali ojačana z dvema slojema usnja. Vse kovice in patentni gumbi so zaradi varnosti električno izolirani.
Zaščitne delovne hlače za varilce in najboljšega cepljenega govejega usnja (1 mm).
  • Popolnoma zaprte.
  • Nastavljive naramnice.
  • Praktičen žep na zadnjici s patentnim gumbom.

Standard:

EN ISO 11611:2015 razred 2/A1+A2