{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Antracitgrå; Grå | |
| Vævsprocent, bomuld | 100 % | |
| Serie | Splash | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse | |
| Justerbar bærer | ja | |
| Størrelse DE | 60 | |
| Position | foran | |
| Klasse, EN ISO 11611 | 1 | |
| Farve | grå; grå | |
| Tekstilsammensætning | bomuld | |
| Vævstæthed | 330 g/m2 | |
| Vaskeproces | industriel vask | |
| Produkttype | overall | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja | |
| Egenskaber | antistatisk | |
| Standard | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 091487 60 | |
| EAN/GTIN | 4057121031952 | |
| Producentnummer | 912162-537-60 | |
| Producent/ansvarlig person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |