Dame-arbejdsbukser stretch ACCELERATE 36

Art.-nr.: 091404 36
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 88 % polyester; 12 % elastan
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 275
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ACCELERATE
Køn Dame
Tekstilsammensætning 88 % polyester; 12 % elastan
Materialegrammatur / vævstæthed 275 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
Farve sortblå
Konfektionsstørrelse DE 36
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091404 36
EAN/GTIN 5711074722259
Producentnummer 18188-511-010 76C36

Betegnelse

Udførelse:

De ergonomisk udformede bukser i ACCELERATE-serien tilpasser sig kroppens naturlige bevægelser. Desuden indskrænker den lave talje ikke brugerens bevægelser. Takket være den figurfremhævende linning egner bukserne sig optimalt til alle arbejdspositioner. Bukselommerne er integreret i designet, og sømmene er dobbeltbehandlede.
  • Gylp med lynlås.
  • Forlommer.
  • Baglommer.
  • Benlomme inkl. mobillomme, klap, trykknap og aftagelig id-kortholder.
  • Tommestok-lomme.

Takket være Ultimate-stretch-materialet er stoffet særligt elastisk og hverken trykker eller forstyrrer. 4-vejs-stretch-stoffet forbinder den lave vægt med en yderst høj belastningsevne. Derudover er det funktionelle materiale vandafvisende og er meget synligt takket være reflekseffekterne.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.
Str. 46L-56L til slanke størrelser, str. 46S-56S til mindre størrelser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Damer størrelsestabel bukser Diamond Fit

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Skridtlængde cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Sådan skal du måle
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
    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven