Dánske nohavice do pása, elastické ACCELERATE, čiernomodrá, Konfekčná veľkosť DE: 36

Č. pol.: 091404 36
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Dámy Tabuľka veľkostí Páni Diamond Fit

MASCOT V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke MASCOT.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť INT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 88 % polyester; 12 % elastan
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 275
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ACCELERATE
Pohlavie dámske
Zloženie tkaniny 88 % polyester; 12 % elastan
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 275 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie
Farba čiernomodrá
Konfekčná veľkosť DE 36
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 091404 36
EAN/GTIN 5711074722259
Číslo výrobcu 18188-511-010 76C36
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky strihané nohavice radu ACCELERATE sa prispôsobujú prirodzeným pohybom tela. Okrem toho nízky pás umožňuje prispôsobenie sa všetkým pohybom nositeľa. Vďaka pásu, ktorý obopína postavu, sú nohavice ideálne na všetky pracovné pozície. Vrecká na nohaviciach sú integrované do dizajnu a švy sú zdvojené.
  • Rázporok so zipsom.
  • Predné vrecká.
  • Zadné vrecká.
  • Vrecko na stehne vrátane vrecka na mobilný telefón, chlopne, patentky a odnímateľného puzdra na identifikačné karty.
  • Vrecko na pravítko a meter.

Vďaka materiálu Ultimate Stretch je tkanina mimoriadne pružná a nerozťahuje sa ani neprekáža. Štvorsmerná elastická tkanina kombinuje ľahkú hmotnosť s veľmi dobrou odolnosťou. Okrem toho funkčný materiál odpudzuje vodu a je veľmi dobre viditeľný vďaka reflexným účinkom.

Poznámka:

Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Podrobné informácie o veľkosti nájdete v tabuľke veľkostí.
Veľkosti 46L-56L pre štíhle veľkosti, Veľkosti 46S-56S pre zavalité veľkosti.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka