{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 35 % | |
| Vævsprocent, polyester | 65 % | |
| Temperatur, maskinvask | 60 °C | |
| Temperatur, industriel vask | 60 °C | |
| Serie | ACCELERATE | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Anvendendelsestype | advarselssikkerhed | |
| Justerbar bærer | ja | |
| Størrelse DE | 56L | |
| Position | foran; bagest; højre | |
| Farve | blå; sort | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 270 g/m2 | |
| Vaskeproces | industriel vask; maskinvask | |
| Produkttype | overall | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja; ja; ja | |
| Lukning | Elastik; lynlås; trykknap | |
| Egenskaber | knæområde, forstærket; reflekterende | |
| Standard | EN 14404 |
| Artikelnummer | 091402 56L | |
| EAN/GTIN | 5711074695096 | |
| Producentnummer | 18569-442-010 90C56 | |
| Producent/ansvarlig person | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |