• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Dame-arbejdsbukser BODYFORCE, kornblå / sort, Konfektionsstørrelse DE: 44

Art.-nr.: 091127 44
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Koboltblå
Farvetone, sort Dybsort
Vævsprocent, bomuld 35 %
Vævsprocent, polyester 65 %
Temperatur, normal vask 60 °C
beskrevet del, Dybsort Kontrasteinsätze
beskrevet del, Koboltblå Oberstoff
Serie BODYFORCE
Producentbetegnelse Damen-Bundhose BODYFORCE
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Størrelse DE 44
Position højre; venstre
Antal lommer, højre 2 stk.
Antal lommer, venstre 2 stk.
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve blå; sort
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 260 g/m2
Vaskeproces industriel vask; normal vask
Produkttype bukser med linning
Køn Dame
Med lommer ja; ja
Lukning trykknap
Egenskaber knæområde, forstærket; reflekterende
Standard EN 14404

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091127 44
EAN/GTIN 4053813493732
Producentnummer 2325 5302-4699-44
Producent/ansvarlig person Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Betegnelse

Udførelse:

KÜBLER BODYFORCE har et stærkt design, der overgår den traditionelle definition af arbejdstøj. Produktlinjen er dynamisk og markant, med skarpe kanter og en markant linjeføring, og forener fremragende vævsteknologier med førsteklasses materialer og innovative refleks- og stretch-egenskaber.
Dame-arbejdsbukser
  • Forformede knæ med bevægelseszone til ergonomisk arbejde.
  • elastisk linningindsats af hensyn til optimal bevægelsesfrihed.
  • Reflekselementer.
  • Højre: Dobbelt tommestoklomme med CORDURA®-forstærkning og påsat pennelomme.
  • Venstre: Lårlomme med trykknap og påsat lomme til smartphone.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.
Arbejdsbukser i farvekombinationen antracit / sort under nr. 091126.
Herrebukser i antracit / sort under nr. 091123.
Herrebukser i kornblå / sort under nr. 091124.