{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Koboltblå | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Vævsprocent, bomuld | 35 % | |
| Vævsprocent, polyester | 65 % | |
| Temperatur, normal vask | 60 °C | |
| beskrevet del, Dybsort | Kontrasteinsätze | |
| beskrevet del, Koboltblå | Oberstoff | |
| Serie | BODYFORCE | |
| Producentbetegnelse | Damen-Bundhose BODYFORCE | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Størrelse DE | 38 | |
| Position | højre; venstre | |
| Antal lommer, højre | 2 stk. | |
| Antal lommer, venstre | 2 stk. | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | blå; sort | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 260 g/m2 | |
| Vaskeproces | industriel vask; normal vask | |
| Produkttype | bukser med linning | |
| Køn | Dame | |
| Med lommer | ja; ja | |
| Lukning | trykknap | |
| Egenskaber | knæområde, forstærket; reflekterende | |
| Standard | EN 14404 |
| Artikelnummer | 091127 38 | |
| EAN/GTIN | 4053813493701 | |
| Producentnummer | 2325 5302-4699-38 | |
| Producent/ansvarlig person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |