• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Moteriškos kelnės BODYFORCE, mėlyna / juoda, Dydis DE: 44

Prekės Nr.: 091127 44
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Moteriškų kelnių dydžių lentelė

KÜBLER Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį KÜBLER

Standartiniai moteriški dydžiai (ūgis 168 +/- 4cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Kobalto mėlyna
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Audinio dalis, medvilnė 35 %
Audinio dalis, poliesteris 65 %
Temperatūra, įprastas skalbimas 60 °C
Serija BODYFORCE
aprašyta dalis, Giliai juoda Kontrasteinsätze
aprašyta dalis, Kobalto mėlyna Oberstoff
Gamintojo pavadinimas Damen-Bundhose BODYFORCE
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Dydis DE 44
Padėtis dešininis; kairinis
Kišenių skaičius, dešininis 2 vnt.
Kišenių skaičius, kairinis 2 vnt.
Spalva mėlyna; juoda
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 260 g/m2
Skalbimo procedūra pramoninis skalbimas; įprastas skalbimas
Produkto rūšis kelnės
Lytis Moteriškas modelis
Su kišenėmis taip; taip
Užsegimas mygtukas
Savybės atspindi šviesą; sutvirtinta kelių zona
Standartas EN 14404

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091127 44
EAN / GTIN 4053813493732
Gamintojo numeris 2325 5302-4699-44
Gamintojas / atsakingas asmuo Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Germany, www.kuebler.eu

Aprašymas

Modelis:

Naujos kartos KÜBLER BODYFORCE meistriško dizaino darbo drabužiai. Dinamiški ir išskirtiniai, dailiai pasiūtų produktų linija suderina pažangias audinių technologijas su aukštos kokybės medžiagomis ir šviesą atspindinčiomis bei tampriomisdetalėmis.
Moteriškos kelnės
  • Ergonomiškos formos keliai su tampria zona patogiam darbui.
  • elastinga guma ties juosmeniu užtikrina optimalią judėjimo laisvę.
  • Šviesą atspindintys elementai.
  • Dešinėje: dviguba kišenė liniuotei su CORDURA® sutvirtinimu ir pritvirtinta kišenėle rašikliui..
  • Kairėje: kišenė ant šlaunies su atvartu ir spaude bei papildoma kišenėle išmaniajam telefonui.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.
Tamsiai pilkos / juodos spalvos kelnės 091126.
Vyriškos tamsiai pilkos / juodos spalvos kelnės 091123.
Vyriškos ryškiai mėlynos / juodos spalvos kelnės 091124.