• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pantaloni de damă BODYFORCE, albastru granulat / negru, Mărime DE: 38

Cod articol.: 091127 38
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni femei

KÜBLER Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător KÜBLER

Mărimi femei regular (înălţime 168 +/- 4 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
34 36 38 66-69 93-95 78
36 38 40 70-73 96-98 78
38 40 42 74-77 99-101 78
40 42 44 78-81 102-105 78
42 44 46 82-85 105-107 78
44 46 48 86-89 108-112 78
46 48 50 90-95 113-116 78
48 50 52 96-101 117-121 78
50 52 54 102-107 122-126 78
52 54 56 108-113 127-131 78
54 56 58 114-119 132-136 78

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru
Albastru cobalt
Nuanță, negru
Negru intens
Procentul de țesătură, Bumbac
35 %
Procentul de țesătură, Poliester
65 %
Temperatură, Spălare normală
60 °C
partea descrisă, Negru intens
Kontrasteinsätze
partea descrisă, Albastru cobalt
Oberstoff
Serie
BODYFORCE
Denumirea producătorului
Damen-Bundhose BODYFORCE
Sigiliu de calitate și testare
Oeko-Tex® Standard 100
Poziţie
dreapta; stânga
Număr de buzunare, dreapta
2 buc.
Număr de buzunare, stânga
2 buc.
Tip produs
Pantaloni
Zona de protecție ESD (EPA)
nu
Größe DE
38
Culoarea
albastru; negru
Componentele ţesăturii
Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii
260 g/m2
Procesul de spălare
Spălare industrială; Spălare normală
Sex
Femei
cu buzunare
da; da
Închidere
Buton
Caracteristici
Reflectorizant; Zona genunchilor întărită
Standard
EN 14404

Identificare și clasificare

Cod articol 091127 38
EAN / GTIN 4053813493701
Număr producător 2325 5302-4699-38
Producător/responsabil Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Descriere

Execuţie:

KÜBLER BODYFORCE duce îmbrăcămintea de lucru la un nivel superior datorită designului său măiestrit. Dinamică şi marcantă, cu muchii elegante şi cu linii inconfundabile, gama de produse reuneşte tehnologii avansate de ţesut cu materialele de înaltă calitate şi cu caracteristici inovative reflectorizante şi elastice.
Pantaloni de damă
  • Genunchi preformaţi, cu zone de mişcare, pentru o activitate de lucru ergonomică.
  • Inserţii elastice la curea, ceea ce asigură o libertate optimă de mişcare.
  • Elemente reflectorizante.
  • Pe dreapta: buzunar dublu pentru metru, cu întăritură CORDURA® şi buzunar suprapus pentru creion.
  • Stânga: Buzunar pe coapsă cu clapă şi capsă, cu buzunar suplimentar suprapus pentru telefon mobil.

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.
Pantaloni în combinaţia de culori antracit / negru, la 091126.
Pantaloni pentru bărbaţi, antracit / negru, la 091123.
Pantaloni pentru bărbaţi, albastru granulat / negru, la 091124.