Jakke BODYFORCE, kornblå / sort, Konfektionsstørrelse DE: S

Art.-nr.: 091114 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

KÜBLER I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke KÜBLER

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Ærmelængde cm Højde cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Koboltblå
Vævsprocent, bomuld 35 %
Vævsprocent, polyester 65 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
Serie BODYFORCE
Producentbetegnelse Bundjacke BODYFORCE
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve blå; sort
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 260 g/m2
Vaskeproces industriel vask; maskinvask
International størrelse, Unisex S
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Sidelomme
Lukning lynlås
Egenskaber Kraveafslutning; med reflekterende materiale; stretch-indsats
Køn Unisex

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091114 S
EAN/GTIN 4053813487960
Producentnummer 1125 5302-4699-S
Producent/ansvarlig person Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Betegnelse

Udførelse:

KÜBLER BODYFORCE har et stærkt design, der overgår den traditionelle definition af arbejdstøj. Produktlinjen er dynamisk og markant, med skarpe kanter og en markant linjeføring, og forener fremragende vævsteknologier med førsteklasses materialer og innovative refleks- og stretch-egenskaber.
Arbejdsjakke
  • Reflekselementer (Y-Wings): på ærmer, foran og bag på skulderen.
  • Ergonomisk udformning med reflekszoner.
  • Side- og brystlommer.
  • Innovativ vævsbinding giver ekstrem robusthed og et specielt look.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.
Arbejdsjakke i farvekombinationen antracit / sort under nr. 091113.