• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Jacke BODYFORCE, kornblau / schwarz, Konfektionsgröße DE: S

Artikel-Nr.: 091114 S
Rabatt
104,60 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 28.02.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Ärmellänge cm Körpergröße cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau
Kobaltblau
Gewebeanteil, Baumwolle
35 %
Gewebeanteil, Polyester
65 %
Temperatur, Maschinenwäsche
60 °C
Serie
BODYFORCE
Herstellerbezeichnung
Bundjacke BODYFORCE
Güte- und Prüfsiegel
Oeko-Tex® Standard 100
Produktart
Jacke
Internationale Größe
S
Farbe
blau; schwarz
Gewebezusammensetzung
Baumwolle; Polyester
Gewebedichte
260 g/m2
Waschverfahren
Industriewäsche; Maschinenwäsche
Taschenart
Brusttasche; Seitentasche
Verschluss
Reißverschluss
Eigenschaften
Bundabschluss; Strech-Einsatz; mit Reflexmaterial
Geschlecht
Unisex

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091114 S
EAN / GTIN 4053813487960
Herstellernummer 1125 5302-4699-S
Hersteller/verantwortliche Person Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Beschreibung

Ausführung:

KÜBLER BODYFORCE bringt mit einem meisterhaften Design, Arbeitskleidung auf ein neues Level. Dynamisch und markant, mit schnittigen Kanten und einer unverkennbaren Linienführung vereint die Produktlinie fortschrittliche Gewebetechnologien mit hochwertigen Materialien und innovativen Reflex- und Stretch-Features.
Bundjacke
  • Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmeln, vorderer und hinterer Schulter.
  • Ergonomischer Schnitt mit Reflexzonen.
  • Seiten- und Brusttaschen.
  • Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.
Bundjacke in Farbkombination anthrazit / schwarz unter 091113.