{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Vævsprocent, Polyamid | 100 % | |
| Temperatur, skånevask | 30 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farve | blå | |
| Tekstilsammensætning | Polyamid | |
| Vaskeproces | skånevask | |
| Anvendendelsestype | Kuldebeskyttelse; regnbeskyttelse; termo | |
| Vandsøjle | 5.000 mm | |
| Antal lommer, Indvendig lomme | 1 stk. | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Position, Sidelomme | højre; venstre | |
| Lynlås, egenskaber | to-vejs | |
| Lukkeliste, dækket, lynlås | ja | |
| Hætte, aftagelig | ja | |
| International størrelse, Unisex | M | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Indvendig lomme; Sidelomme | |
| Lukning | lynlås | |
| Hætte | ja | |
| Egenskaber | foret; tommelfingerstrop på ærmet; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; åndbart; ærmelinninger | |
| Køn | Unisex |
| Artikelnummer | 090630 M | |
| EAN/GTIN | 4045197975867 | |
| Producentnummer | 090630 M | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |