{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Temperatur, skånevask | 30 °C | |
| Serie | Workwear | |
| Farve | blå | |
| Tekstilsammensætning | polyester | |
| Vævstæthed | 294 g/m2 | |
| Vaskeproces | skånevask | |
| Anvendendelsestype | Active; regnbeskyttelse | |
| Antal lommer, Sidelomme | 2 stk. | |
| Antal lommer, Armlomme | 1 stk. | |
| Position, Sidelomme | højre; venstre | |
| Lynlås, egenskaber | to-vejs | |
| Lukkeliste, dækket, lynlås | nej | |
| Hætte, aftagelig | ja | |
| International størrelse, Unisex | M | |
| Produkttype | jakke | |
| Lommetype | Armlomme; Sidelomme | |
| Lukning | burrelukning; lynlås | |
| Hætte | ja | |
| Egenskaber | burrelukning på ærmet; forlænget ryg; justerbare manchetter; vandafvisende; vindtæt; åndbart; ærmelinninger | |
| Køn | Unisex | |
| Tekstilforædling | ja |
| Artikelnummer | 090612 M | |
| EAN/GTIN | 4045197873613 | |
| Producentnummer | 090612 M | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |