Præcisionsindvendigt mikrometersæt med forlænger 100-2500 mm

Art.-nr.: 0894534
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Med forlænger ja
Måleoverflade-diameter 7 mm
Produkttype indvendig mikrometerskrue
Spindelstigning 1 mm
Måleoverfladedesign runde måleflader
Måleoverflader forsynet med hårdmetal
Nøjagtighed ± 21 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 100 mm
Måleområde maks. 2.500 mm
Standard DIN 863; DIN 863-4

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0894534
EAN/GTIN 4029713233969
Producentnummer 0894534
L-nummer L40510 905
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Måleender: Dia. 7 mm x 6 mm lang, hårdmetal tippet, sfærisk lappet
  • Gevindafstand 1 mm
  • Indvendige fjedermonterede stænger med termiske beskyttelsesmuffer
  • Forlængere større end 100 mm: Udvendig stålrørdiameter. 17 mm, med varmeisolering
  • Forlængelser 500 og 1000 mm: Forstærket specifikation - stålrørdiameter. 32 mm til større måleområder
  • Basic internt mikrometer kan justeres: 50 mm. Spindlen er stram, så fingerbøsningen ikke justerer sig selv under målingen.

Beskrivelse:

Indvendigt mikrometersæt, fjederbelastet gel. Måleblokke, 100-2500mm

Egenskab:

  • Måleområde (mm): 100 - 2500
  • Fejlgrænse (mm): 0,021 mm
  • Fejlgrænse (µm): 21 µm

Norm:

DIN 863