Natančen set notranjih mikrometrov s podaljški 100-2500 mm

Št. art.: 0894534
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
S podaljškom da
Premer merilne površine 7 mm
Vrsta izdelka mikrometri za notranje merjenje
Korak vretena 1 mm
Izvedba merilne površine okrogla merilna površina
Premer merilne površine s karbidno trdino
Natančnost ± 21 µm
Število mikrometrov 1 kos
Merilno območje min. 100 mm
Merilno območje maks. 2.500 mm
Standard DIN 863; DIN 863-4

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0894534
EAN/GTIN 4029713233969
Številka proizvajalca 0894534
L-število L40510 905
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Merilni konci: dia. 7 mm x 6 mm, s karbidno konico, s kroglasto ploskvijo
  • Navojni razmik 1 mm
  • Notranje vzmetno nameščene palice s termično zaščitnimi rokavi
  • Podaljški, večji od 100 mm: Premer zunanje jeklene cevi. 17 mm, s toplotno izolacijo
  • Podaljška 500 in 1000 mm: Okrepljena specifikacija - premer jeklene cevi. 32 mm za večja merilna območja
  • Notranji mikrometer Basic je nastavljiv: 50 mm. Vreteno je tesno, tako da se med merjenjem naprtnik ne prilagodi.

Opis:

Notranji mikrometrski set, vzmetni gel. Merilni bloki, 100-2500 mm

Lastnosti:

  • Merilno območje (mm): 100 - 2500
  • Omejitev napak (mm): 0,021 mm
  • Omejitev napak (µm): 21 µm

Standard:

DIN 863