Skruesikring 2GP43 250 ml

Art.-nr.: 088061 250
(DKK 4127,24 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Teknisk data

Kemisk basis Methakrylat
Dynamisk viskositet 1.500 mPas - 4.000 mPas
Tæthed 1,08 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 100 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
Håndfasthed efter 5 min - 15 min
Funktionsstyrke efter 3 h - 6 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys; tætning; vibrationsbestandig
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Gevindtætning; til allround anvendelse; olierede overflader
Til gevindstørrelse op til M36
Styrkeklasse Mellemfast
min. løsdrejningsmoment 15 Nm - 25 Nm
Afmontering med normalt værktøj
Farve blå
Påfyldningsmængde 250 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Serie GreenPlus
Produkttype Skruesikring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088061 250
EAN/GTIN 4062406423421

Betegnelse

Udførelse:

Brugen af skruesikringer forhindrer utilsigtet løsning og frigørelse af skrueforbindelser. En-komponent, anaerobe skruesikringer er velegnede til alle gevindtyper og -former. Forskruninger tætnes. Sammenbrænding forhindres effektivt.
Type 2GP43 mellemfast. Tætner og lukker mange typer skrueforbindelser. Høj resistens over for vibrationer. Hurtig hærdning på et stort antal jernmetaller. Øget olietolerance.

Anvendelse:

Lavfast − løsning med normalt værktøj lader sig let gøre. Mellemfast − løsning med normalt værktøj er muligt. Meget fast − løsning kun mulig med specialværktøj eller opvarmning (>150°C).

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.