Kierrelukitus 2GP43 250 ml

Tuote nro.: 088061 250
(637,12 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kemiallinen perusta Metakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 1 500 mPas - 4 000 mPas
Tiheys 1,08 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 180 °C
Kosketuslujuusaika 5 min - 15 min
Toimintalujuus vastaa 3 h - 6 h
Ominaisuudet fluoresoiva UV-valossa; tiivistävä; tärinänkestävä
Kestävyys GARANT GreenPlus
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle Kierretiiviste; yleiskäyttöinen; öljyiset pinnat
Kierrekoolle M enint. M36
Lujuusluokka keskilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 15 Nm - 25 Nm
Purkaminen tavallisella työkalulla
Väri sininen
Täyttö 250 ml
Säilytyslämpötila 5 °C - 23 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Kierrelukitus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088061 250
EAN / GTIN 4062406423421

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset ruuvilukitteet soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.
Tyyppi 2GP43 keskilujuuksinen. Tiivistää ja lukitsee useat erityyppiset ruuviliitokset. Suuri tärinänkestävyys. Nopea kovettuminen useisiin eri rautametalleihin. Suurempi öljynkestävyys.

Käyttö:

Matalalujuuksinen − irrottaminen tavallisella työkalulla täysin mahdollista. Keskilujuuksinen − irrottaminen tavallisella työkalulla vielä mahdollista. Suurilujuuksinen − irrottaminen mahdollista vain erikoistyökalulla tai kuumentamalla (>150°C).

Ohje:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript