GARANT GreenPlus Finisher 20

Art.-nr.: 088004 20
(DKK 71,15 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Dunk
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Indhold 20 l
Farve transparent
Form flydende
Tæthed 0,99 g/cm3
Kogepunkt 80 °C
Flammepunkt 38 °C
pH-værdi 11,4
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produkttype Universalrengøringsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088004 20
EAN/GTIN 4062406403133

Betegnelse

Udførelse:

NSF-certificeret. Egnet til brug i fødevareindustrien.
Affedtningsmiddel og Finisher til den hurtige, daglige fjernelse af bearbejdningsolie, rustbeskyttelse, fin voks, emulsioner, limrester og andet snavs. Opfylder de højeste krav til renlighed, specielt før lakering, coating og limning. Markant reduktion af VOC sammenlignet med konventionelle opløsningsmidler.
20 liters dunk. Efter behov kan der bestilles en passende aftapningshane (nr. 088010 str. 20-30).
Finisher er et alternativ til opløsningsmidler, koldrengøringsmidler eller cellulosefortynder. De tilføjede korrosionsinhibitorer giver midlertidig rustbeskyttelse. Sammenlignet med almindelige vandholdige rengøringsmidler fordamper det hurtigere.
  • Kræver ikke særlig mærkning.
  • Kan anvendes manuelt.
  • Til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele