GARANT GreenPlus Finisher 20

Art-nr: 088004 20
(SEK 121,02 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Dunk
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Innehåll 20 l
Färg transparent
Form flytande
Densitet 0,99 g/cm3
Kokpunkt 80 °C
Flampunkt 38 °C
pH-värde 11,4
lagringstemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088004 20
EAN/GTIN 4062406403133

Benämning

Utförande:

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.
Avfettningsmedlet och Finisher för snabbt dagligt avlägsnande av bearbetnings- och korrosionsskyddsoljor, lätta vaxer, emulsioner, limrester och andra föroreningar. Uppfyller högsta renhetskrav, särskilt före lackering, beläggning och limning. Drastisk minskning av VOC jämfört med konventionella lösningsmedel.
20-litersdunk. Beställ vid behov också en passande avtappningskran (nr 088010 storlek 20-30).
Finisher är lämpligt som alternativ för lösningsmedel, kallrengöringsmedel eller thinner. De ingående korrosionsinhibitorerna ger ett temporärt korrosionsskydd. Jämfört med vanliga vattenbaserade rengöringsmedel sker en snabb avdunstning.
  • Ej märkningspliktigt.
  • Kan användas manuellt.
  • Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar