Indstillingsmål for gevindflanke metrisk ISO 60° 100 mm

Art.-nr.: 0870804
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 0870804
EAN/GTIN 4029713224882
Producentnummer 0870804
L-nummer L40510 533
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleflader lavet af hærdet specialstål
  • Den ene ende er afrundet, den snoede boring forenkler monteringen på den koniske indsats
  • Termisk isoleret håndtag
  • Bemærk: Med trapezformede slidbaner kræver hver tonehøjde en separat indstillingsstandard

Beskrivelse:

Indstillingsmåler til gevindmåle 60 grader 100mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
  • Fejlgrænse (µm): 4 µm
  • Gevindtype: Metrisk ISO