Schroefdraad flank instelmaten voor ext.m. metr. ISO 60° 100mm

Artikelnummer: 0870804
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0870804
EAN/GTIN 4029713224882
Nummer fabrikant 0870804
L-nummer L40510 533

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetvlakken gemaakt van gehard speciaal staal
  • Eén uiteinde is afgerond, de gelapte boring vereenvoudigt de fitting op de conische wisselplaat
  • Thermisch geïsoleerde handgreep
  • Opmerking: Bij trapeziumprofielen is voor elke steek een aparte norm vereist

Omschrijving:

Instelmaat voor draad-meetkraag 60 graden 100mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Foutlimiet (mm): 0,004 mm
  • Foutlimiet (µm): 4 µm
  • Draadtype: Metrische ISO