Drejebeslag M16

Art.-nr.: 086486 M16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind-⌀ M16×20
Bæreevne WLL SF 4:1 1,12 t
Holdebredde på bolt A 30 mm
Øjebredde B 13 mm
Mål C 46 mm
Bolt-⌀ D 38 mm
Mål E 50 mm
Højde H 105 mm
Produkttype Drejebeslag

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086486 M16
EAN/GTIN 8013429800054
Producentnummer C8000101620

Betegnelse

Udførelse:

360° drejeligt anhugningspunkt, der kan påskrues, til løftning af tunge laster, med kuglelejer, 100 % kontrolleret for revner, certificeret af DGUV.

Bemærk:

SF 4:1 = Sikkerhedsfaktor 4.
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
    Gevind-⌀ Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven