{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | DGUV | |
| Barva | červená | |
| Nosnost max. | 1 120 kg | |
| Vlastnosti | Otočná; Uloženo v kuličkových ložiskách | |
| Úhel | 360 stupně | |
| Způsob upevnění | závit | |
| Závit M M | M16 | |
| Délka závitu L | 20 mm | |
| Průměr čepů D | 38 mm | |
| Šířka upínače u čepu A | 30 mm | |
| Široké oko na vnitřní straně E | 13 mm | |
| Výška oka uvnitř D | 50 mm | |
| Široké oko na vnější straně B | 46 mm | |
| Bezpečnostní faktor | 4:1 | |
| Nosnost max., 4:1 | 1 120 kg | |
| Povrch | lakované | |
| Druh produktu | Vázací bod | |
| Materiál | ocel | |
| Výška celková | 105 mm |
| Katalogové číslo | 086486 M16 | |
| EAN / GTIN | 8013429800054 | |
| Číslo výrobce | C8000101620 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it |