{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | DGUV | |
| Culoarea | roşu | |
| Capacitate portantă max. | 1.120 kg | |
| Caracteristici | Rotativ; Cu rulmenți | |
| Unghi | 360 grade | |
| Tip de fixare | filet | |
| Filet M M | M16 | |
| Lungimea filet L | 20 mm | |
| Diametrul șuruburilor D | 38 mm | |
| Lăţime de prindere la bolţuri A | 30 mm | |
| Lăţime ochi larg interior E | 13 mm | |
| Înălțime inel interior D | 50 mm | |
| Lăţime ochi larg exterior B | 46 mm | |
| Factor de siguranţă | 4:1 | |
| Capacitate portantă max., 4:1 | 1.120 kg | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Tip produs | Inel-șurub | |
| Material | oțel | |
| Înălţimea totală | 105 mm |
| Cod articol | 086486 M16 | |
| EAN / GTIN | 8013429800054 | |
| Număr producător | C8000101620 | |
| Producător/responsabil | Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 Albese con Cassano, Italia, www.carcano.it |