• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Bæresele, blå 8000 kg, Nyttelængde: 3m

Art.-nr.: 086280 3
Pris pr. 1 styk (DKK 182,52 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nyttelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Bredde 90 mm
Længde, omfang 6 m
Version, bæreevne bæreevne doppelt β = 45° - 60°; bæreevne doppelt β = 7° - 45°; bæreevne doppelt β = < 7°; bæreevne, enkelt, direkte; bæreevne, enkelt, snøret
Bæreevne WLL 8.000 kg; 11.200 kg; 16.000 kg; 8.000 kg; 6.400 kg
Produkttype rundslynge
Nyttelængde 3 m
Materiale Dyneema; Polyester
Standard EN 1492-2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086280 3
EAN/GTIN 2050001735744
Producentnummer TE080030
Producent/ansvarlig person Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Downloads og dokumenter