{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | rød | |
| Bredde | 72 mm | |
| Længde, omfang | 6 m | |
| Version, bæreevne | bæreevne doppelt β = 45° - 60°; bæreevne doppelt β = 7° - 45°; bæreevne doppelt β = < 7°; bæreevne, enkelt, direkte; bæreevne, enkelt, snøret | |
| Bæreevne | 5.000 kg; 7.000 kg; 10.000 kg; 5.000 kg; 4.000 kg | |
| Produkttype | rundslynge | |
| Nyttelængde | 3 m | |
| Materiale | Polyester | |
| Standard | EN 1492-2 |
| Artikelnummer | 086275 3 | |
| EAN/GTIN | 4049924501756 | |
| Producentnummer | TE050030 | |
| Producent/ansvarlig person | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |