Omča, crvena 5.000 kg, korisna duljina: 3m

Artikl br.: 086275 3
Cijena po 1 Piece (16,22 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina obujma 6 m
Duljina mjerenja 3 m
Širina omče 72 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 5.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 4.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 10.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 7.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 5.000 kg
Vrsta proizvoda Okrugla uzica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086275 3
EAN / GTIN 4049924501756
Broj proizvođača TE050030
Proizvođač/odgovorna osoba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Izvedba:

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

Upotreba:

Za podizanje i prijenos komponenti.

Napomena:

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).