{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | violet | |
| Bredde | 30 mm | |
| Version, bæreevne | bæreevne doppelt β = 45° - 60°; bæreevne doppelt β = 7° - 45°; bæreevne doppelt β = < 7°; bæreevne, enkelt, direkte; bæreevne, enkelt, snøret | |
| Bæreevne WLL | 1.000 kg; 1.400 kg; 2.000 kg; 1.000 kg; 800 kg | |
| Type | B2 | |
| Produkttype | løftesele | |
| Længde i alt L | 5 m | |
| Materiale | Polyester | |
| Standard | EN 1492-1 |
| Artikelnummer | 086170 5 | |
| EAN/GTIN | 4025092350129 | |
| Producentnummer | HBD 01000-L1 5M | |
| Producent/ansvarlig person | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |