Nostohihna violetti 1 000 kg, kaksinkertainen 5 m

Tuote nro.: 086170 5
(7,89 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 5 m
Liinan leveys 30 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL 1 000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL 800 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti 2 000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° − 45° 1 400 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° − 60° 1 000 kg
Tuotetyyppi Nostoliina

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086170 5
EAN / GTIN 4025092350129
Valmistajan numero HBD 01000-L1 5m

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät nostoliinat (EN 1492-1, muoto B2). Kavennetut ja vahvistetut nostosilmukat nosturia varten.

Käyttö:

Raskaille taakoille, helppo kuorman kiinnitys ja irrotus.