Cinta de elevación violeta 1000 kg, dos capas, Longitud: 5m

Número de artículo: 086170 5
Precio por 1 unidad (7,18 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
112 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color violeta
Anchura 30 mm
Versión capacidad de carga Capacidad de carga doble β = 45° − 60°; Capacidad de carga doble β = 7° − 45°; Capacidad de carga doble β = < 7°; Capacidad de carga simple, directa; Capacidad de carga simple, atada
Capacidad de carga máx. WLL 1.000 kg; 1.400 kg; 2.000 kg; 1.000 kg; 800 kg
Tipo B2
Tipo de producto Cinta de elevación
Longitud total L 5 m
Material Poliéster
Norma EN 1492-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 086170 5
EAN / GTIN 4025092350129
Número del fabricante HBD 01000-L1 5M
Fabricante/responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descripción

Ejecución:

Cintas de elevación planas extremadamente resistentes (correas Euro EN 1492-1 según forma B2). En ambos extremos sueltos con brazos (de grúa) estrechados y reforzados.

Aplicación:

Para elevar piezas de gran tamaño, enganche y desenganche simplificados de la carga.